Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24B-DN Sursă DC 24vdc 1.3a 50/60hz | AE4FQF 5JV86

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24B-DN Sursă de alimentare cc 24vdc 1.3a 50/60hz

În stoc
Articol: AE4FQF Model: SCP30S24B-DNCrucea Ref: 5JV86

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€485.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.67 "
Înălţime4.72 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire1.3
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire24 VDC
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime1.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8504409580
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN Sursă DC 24vdc 1.3a 50/60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€505.32
SOLA/HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Sursă de alimentare DC 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "1.97 "47 la 6385 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€599.42
SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Sursă de alimentare CC 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPDe comutare4.55 "4.88 "2.56 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€863.02
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100P Sursă DC 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "2.56 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€801.31
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100P Sursă DC 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "3.26 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€1,253.94
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100C Sursă DC 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CDe comutare4.36 "4.85 "1.97 "6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 60 grade C€663.95
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Sursă de alimentare din seria șină DIN compactă, stil de comutare | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CDe comutare4.36 "4.85 "2.36 "6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 60 grade C€936.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24B-DN Sursă de alimentare cc 24vdc 1.3a 50/60hz
€485.50 /unitate