Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Sursă de alimentare din seria șină DIN compactă, stil de comutare | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C Sursă de alimentare din seria șină DIN compactă SDN-C, stil de comutare

În stoc
Element: AE3HVA Model: SDN10-24-100CCrucea Ref: 5DJL9
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
€936.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime4.36 "
Înălţime4.85 "
Timp de așteptareMai mare de 20 msec
Hz60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire10
Zgomot de ieșireMai puțin de 50mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf11
Rating-ul puterii240W
Indicatorul de stareLED verde / galben / roșu
StilDe comutare
Lăţime2.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8504409580
Tara natalaPH

Detalii produs:

    • Sursă de alimentare SOLA SDN 10-24-100C utilizată pentru furnizarea unei surse de curent continuu constantă în locații lipsite de curent alternativ
    • Dispune de facilitate de corecție a factorului de putere și imunitate la Sg pentru a rezista întreruperilor momentane de alimentare cu energie electrică
    • Integrat cu tensiune de ieșire reglabilă și opțiuni simple / paralele pentru confortul utilizatorului
    • Montare pe șină DIN pentru a ajusta aplicațiile critice pentru spațiu și capacitatea de suprasarcină PowerBoost pentru a gestiona sarcini mari la pornire pentru a elimina rabatarea sau oprirea
    • Listat UL, certificat CSA și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24DN Sursă DC 24vdc 1.3a 50/60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€505.32
SOLA/HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Sursă de alimentare DC 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "1.97 "47 la 6385 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€599.42
SOLA/HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Sursă de alimentare CC 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPDe comutare4.55 "4.88 "2.56 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€863.02
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100P Sursă DC 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "2.56 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€801.31
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100P Sursă DC 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PDe comutare4.55 "4.88 "3.26 "47 la 63115 până la 230 VACSină DIN/Șasiu-10 grade până la 60 grade C€1,253.94
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-24-100C Sursă DC 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CDe comutare4.36 "4.85 "1.97 "6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 60 grade C€663.95
SOLA/HEVI-DUTY SDN20-24-100C Sursă DC 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CDe comutare4.98 "4.85 "3.42 "6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 60 grade C€1,592.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C Sursă de alimentare din seria șină DIN compactă SDN-C, stil de comutare
€936.27 /unitate