Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C Sursă DC 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C Sursă de alimentare DC 24vdc 10a 47-63hz

În stoc
Element: AA2GBT Model: SDN10-24-480CCrucea Ref: 10G785
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
€1,094.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare redundantă de curent continuu
Cauza MaterialMetal
Adâncime4.36 "
Înălţime4.85 "
Timp de așteptareMai mare de 40 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare380 până la 480 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire10
Zgomot de ieșireMai puțin de 100mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf12
Rating-ul puterii240W
Indicatorul de stareLED verde / galben / roșu
StilDe comutare
Lăţime2.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8504409530
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C Sursă DC 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "€2,328.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C Sursă de alimentare DC 24vdc 10a 47-63hz
€1,094.45 /unitate