Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C Sursă DC 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C Sursă de alimentare DC 24vdc 40a 47-63hz

În stoc
Element: AA2GBX Model: SDN40-24-480CCrucea Ref: 10G790
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
€2,072.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare redundantă de curent continuu
Cauza MaterialMetal
Adâncime7.09 "
Înălţime5.51 "
Timp de așteptareMai mare de 20 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare380 până la 480 VAC
MontareDIN Rail
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire40
Zgomot de ieșireMai puțin de 100mV
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf45
Rating-ul puterii960W
Indicatorul de stareLED verde / galben / roșu
StilDe comutare
Lăţime11.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8504409540
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C Sursă DC 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "€974.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C Sursă de alimentare DC 24vdc 40a 47-63hz
€2,072.29 /unitate