Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Sursă DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Alimentare DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz

În stoc
Element: AE4FQL Model: SLS-12-017TCrucea Ref: 5JV99
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
€221.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.62 "
Înălţime3.99 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire1.7/1.5
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire12 / 15 VDC
Rating-ul puterii20.4/22.5
StilLiniar
Lăţime4.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T Sursă DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"€270.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Alimentare DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz
€221.91 /unitate