Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T Sursă DC 15VDC 1/0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Power Supply 15VDC 1/0.8A 47-63Hz

În stoc
Articol: AE4FQH Model: SLD-12-1010-12TCrucea Ref: 5JV96
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
€284.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.62 "
Înălţime6.5 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire1/0.8
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire+/- 12/15 VDC
Rating-ul puterii12W
StilLiniar
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T Sursă DC 15VDC 1.7/1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99 SLS-12-017T3.99 "12 / 15 VDC20.4/22.54.84 "€227.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC Power Supply 15VDC 1/0.8A 47-63Hz
€284.86 /unitate