Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T Sursă DC 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T Sursă de alimentare cc 12vdc 3.4a 47-63hz

În stoc
Articol: AE4FQM Model: SLS-12-034TCrucea Ref: 5JW01
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
€319.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.5 "
Înălţime5.62 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire3.4
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire12 VDC
Rating-ul puterii40.8W
StilLiniar
Lăţime4.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN Sursă DC 12vdc 2.5a 50/60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€488.69
SOLA/HEVI-DUTY SLS12051T Sursă de alimentare CC 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLiniar2.75 "4.87 "7"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€494.74
SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-068T Sursă DC 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLiniar2.75 "4.87 "9"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€469.46
SOLA/HEVI-DUTY SDN9-12-100P Sursă DC 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PDe comutare4.55 "4.88 "2.56 "60115 până la 230 VACDIN Rail-10 grade până la 60 grade C€750.82
SOLA/HEVI-DUTY SDN16-12-100P Sursă de alimentare CC 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PDe comutare4.55 "4.88 "3.23 "60115 până la 230 VACDIN Rail-10 grade până la 60 grade C€892.24
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12B-DN Sursă DC 12vdc 2.5a 50/60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNDe comutare2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 până la 264 VACDIN Rail-25 grade până la 65 grade C€507.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T Sursă de alimentare cc 12vdc 3.4a 47-63hz
€319.10 /unitate