Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka

În stoc
Articol: AA8QCB Model: STV100K10SCrucea Ref: 19L437

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,076.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime4.0
Carcasă MaterialÎncapsulare cu nisip
Tip de carcasăCarcasă NEMA 12
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungime4.0
Tipul locației120 / 240 VAC
MaterialÎncapsulare cu nisip
Max. Tensiunea de funcționare continuă150/300
Max. Curent de supratensiune pe mod50 kA (LN, LG, NG)
Max. Curent de supratensiune pe fază100 kA
Moduri de protecțieLN, LG, LL, NG
Stil de montareMamelon offset 1/2 NPT
Rating de reducere a zgomotului NRR40 db Max
Curent nominal de descărcare3kA
Număr de poli2
Număr de fire3 fire + masă
Fază1S
Evaluarea curentului de scurtcircuit65kAIC
TipCablat greu
Voltaj120/240
Grad de protecție la tensiune600V (LN), 700V (LG, NG), 1000V (LL)
Lăţime6.0
Fire de sârmă12AWG
Gauge de sârmă12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialTipul locațieiNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10D4 Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metal120/240 CT34 fire + masă3HLD120/240€2,665.25
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NÎncapsulare cu nisip120 VAC12 fire + masă1120€2,134.61
SOLA/HEVI-DUTY STV100K24L Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LÎncapsulare cu nisip240 VAC12 fire + masă1240€2,199.99
SOLA/HEVI-DUTY STV100K27Y Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetal480Y / 27734 fire + masă3Y277/480€2,465.59
SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DMetal480 DELTA33 fire + masă3D480€2,612.46
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YMetal208Y / 12034 fire + masă3Y120/208€2,374.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka
€2,076.54 /unitate