Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440

SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka

În stoc
Element: AA8QCE Model: STV100K48DCrucea Ref: 19L440

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,612.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime4.0
Carcasă MaterialMetal
Tip de carcasăCarcasă NEMA 12
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungime4.0
Tipul locației480 DELTA
MaterialÎncapsulare cu nisip
Max. Tensiunea de funcționare continuă575/640
Max. Curent de supratensiune pe mod50kA (LG, LL)
Max. Curent de supratensiune pe fază100 kA
Moduri de protecțieLG, LL
Stil de montareMamelon offset 1/2 NPT
Rating de reducere a zgomotului NRR40 db Max
Curent nominal de descărcare3kA
Număr de poli3
Număr de fire3 fire + masă
Fază3D
Evaluarea curentului de scurtcircuit65kAIC
TipCablat greu
Voltaj480
Grad de protecție la tensiune2000V (LG, LL)
Lăţime6.0
Fire de sârmă12AWG
Gauge de sârmă12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialTipul locațieiNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10D4 Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metal120/240 CT34 fire + masă3HLD120/240€2,665.25
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NÎncapsulare cu nisip120 VAC12 fire + masă1120€2,134.61
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SÎncapsulare cu nisip120 / 240 VAC23 fire + masă1S120/240€2,076.54
SOLA/HEVI-DUTY STV100K24L Protector de supratensiune Cablat 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LÎncapsulare cu nisip240 VAC12 fire + masă1240€2,199.99
SOLA/HEVI-DUTY STV100K27Y Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetal480Y / 27734 fire + masă3Y277/480€2,465.59
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10Y Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YMetal208Y / 12034 fire + masă3Y120/208€2,374.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K48D Protector de supratensiune Cablat 3p 100 Ka
€2,612.46 /unitate