Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Aluminium 10 Inch Magnetic Red | AB7WFX 24D650

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Aluminium 10 Inch Magnetic Red

În stoc
Articol: AB7WFX Model: MM 5 25Crucea Ref: 24D650
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
€126.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul torpilei
AcurateteMai mic sau egal cu 0.5 mm / M standard, mai mic sau egal cu 0.75 mm / M inversat
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Materiale cadruAliaj 6063 aluminiu
Lungime10 "
Tip de magnetPamant rar
MaterialAliaj 6063 aluminiu
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS9031808085
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA MM 5 25 Torpedo Level Aluminium 10 Inch Magnetic Red
€126.89 /unitate