Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLARTECH POWER CON-MC-N Conector MC4 20A Tată și Femeie PR | AB8LEB 26KH80

SOLARTECH POWER CON-MC-N Conector MC4 20A Tată și Femeie PR

În stoc
Element: AB8LEB Model: CON-MC-NCrucea Ref: 26KH80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi20
ConexiuneMC4
Material de contactCupru
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăPlastic
Masculin FemininBărbat și Femeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPreț
SOLARTECH POWER CBL-Y-MC4 Conector MC4 20A 12AWG masculin și feminin PR | AF8GGC 26KH81 CBL-Y-MC412AWG€100.41
SOLARTECH POWER CBL-MC4-30 Conector MC4 20A 12AWG Masculin și Femei PR | AF8GGD 26KH82 CBL-MC4-3012AWG, lungime de 30 ft€171.71
SOLARTECH POWER CBL-MC4-15 Conector MC4 20A 12AWG Masculin și Femei PR | AF8GGE 26KH83 CBL-MC4-1512AWG, lungime de 15 ft€115.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLARTECH POWER CON-MC-N Conector MC4 20A Tată și Femeie PR
€19.99 /unitate