Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLBERG FS-10-075 Filtru Amortizor 3/4 Inch Mnpt 25 Cfm Max | AF2NUP 6WTK6

SOLBERG FS-10-075 Filtru Amortizor 3/4 inch Mnpt 25 Cfm Max

În stoc
Element: AF2NUP Model: FS-10-075Crucea Ref: 6WTK6
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
€42.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de filtru
(M) NPT Outlet (In.)3/4
AmenajăriTubul amortizorului
Diametru4 1 / 8 "
Eficiența filtrului99%
Filtru de mass-mediaHârtie
Evaluare filtru2 microni
Înălţime4.5 "
Material carcasăOtel carbon
Max. curgereCfm 25
Lungimea mamelonului (inch)1-1 / 4
Rating de reducere a zgomotului NRR5 până la 15 dB
Temp. Gamă-15 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDiametruEficiența filtruluiOutletFiltru de mass-mediaEvaluare filtruÎnălţimeMaterial carcasăPreț
SOLBERG PS-02-013 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNB 4FY28 PS-02-013CFM 31 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTHârtie2 microni1.75 "Plastic€10.77
SOLBERG PS-02-025 Intrare filtru/amortizor | AD7QNC 4FY29 PS-02-025CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTHârtie2 microni1.75 "Plastic€9.92
SOLBERG PS-04-025 Intrare filtru/amortizor | AD7QND 4FY30 PS-04-025Cfm 42 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTHârtie2 microni2.25 "Plastic€14.58
SOLBERG PS-04-038 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNE 4FY31 PS-04-038Cfm 62 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTHârtie2 microni2.25 "Plastic€14.96
SOLBERG PS-04-050 Intrare filtru/amortizor | AD7QNF 4FY32 PS-04-050CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTHârtie2 microni2.25 "Plastic€14.99
SOLBERG FS-10-050 Intrare filtru/amortizor de zgomot | AD7QNK 4FY36 FS-10-050Cfm 124 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTHârtie2 microni4.125 "Otel carbon€41.89
SOLBERG FS-15-075 Filtru/amortizor de zgomot 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-075Cfm 254 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTPoliester5 microni4"Otel carbon€38.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG FS-10-075 Filtru Amortizor 3/4 inch Mnpt 25 Cfm Max
€42.93 /unitate