SOLER & PALAU IL-115 Uscător Booster Conduct Ventilator 115v 9-1/2 Diametru | AA4FKM 12K688

SOLER & PALAU IL-115 Uscător Booster Conduct Ventilator 115v 9-1/2 Diametru

În stoc
Articol: AA4FKM Model: IL-115Crucea Ref: 12K688

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător Booster Duct ventilator
CFM @ 0.000-In. SP153
CFM @ 0.200-In. SP136
CFM @ 0.400-In. SP116
CFM @ 0.600-In. SP106
CFM @ 0.800-In. SP92
CFM @ 1.000-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP34
Conducta Dia.4"
Carcasa Dia.9-1/2 "
Înălțimea carcasei7.625 "
Hz60
Dia admisie.4"
Max. Amperi0.7
RPM motor2880
Voltaj115 VAC
Watts84
Tip roatăÎnapoi înclinat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5735
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414596095
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.200-In. SPPreț
SOLER & PALAU IL-230 Ventilator de canalizare pentru uscător 115v 9-1/2 diametru | AA4FKN 12K689 IL-230136€973.45
SOLER & PALAU PV-100XPS Uscător Booster Conduct Ventilator 115v 9-1/2 Diametru | AF2QAY 6XAR4 PV-100XPS130€594.29
SOLER & PALAU DBF-100XC Uscător Booster Conduct Ventilator 115v 9-1/2 Diametru | AF2QAZ 6XAR5 DBF-100XC130€564.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU IL-115 Uscător Booster Conduct Ventilator 115v 9-1/2 Diametru
€963.29 /unitate