SOLER & PALAU SWF-150 Ventilator de evacuare lateral 6 inch 224 Cfm | AA4FKC 12K679

SOLER & PALAU SWF-150 Perete lateral al ventilatorului de evacuare 6 inch 224 Cfm

În stoc
Articol: AA4FKC Model: SWF-150Crucea Ref: 12K679

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€492.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
CFM @ 0.100-In. SP224
CFM @ 0.200-In. SP207
CFM @ 0.400-In. SP1778
CFM @ 0.600-In. SP155
CFM @ 0.800-In. SP115
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Adâncimea locuinței5-7/16 "
Finisajul locuințelorOff Alb
Înălțimea carcasei13.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei15.5 "
Hz60
Max. Temp admisie140 grade F
Locație de montareVerticală sau orizontală
Fază1
Control de vitezaDa
TipSuport lateral
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6475
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8414596060
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
SOLER & PALAU SWF-100 Ventilator de evacuare lateral 4 inch 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7/16 "13.25 "13.25 "€448.09
SOLER & PALAU SWF-100X Ventilator de evacuare lateral 4 inch 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7/16 "13.25 "13.25 "€474.20
SOLER & PALAU SWF-150X Ventilator de evacuare lateral 6 inch 340 Cfm | AA4FKD 12K680 SWF-150X3403216"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€657.19
SOLER & PALAU SWF-200 Ventilator de evacuare lateral 8 inch 400 Cfm | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€748.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150 Perete lateral al ventilatorului de evacuare 6 inch 224 Cfm
€492.89 /unitate