SOLER & PALAU SWF-200 Ventilator de evacuare lateral 8 inch 400 Cfm | AA4FKE 12K681

SOLER & PALAU SWF-200 Perete lateral al ventilatorului de evacuare 8 inch 400 Cfm

În stoc
Element: AA4FKE Model: SWF-200Crucea Ref: 12K681

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€748.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
CFM @ 0.100-In. SP400
CFM @ 0.200-In. SP379
CFM @ 0.400-In. SP335
CFM @ 0.600-In. SP311
CFM @ 0.800-In. SP277
Se potrivește cu conducta Dia.8"
Adâncimea locuinței5-5/8 "
Finisajul locuințelorOff Alb
Înălțimea carcasei16 1 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei15.5 "
Hz60
Max. Temp admisie140 grade F
Locație de montareVerticală sau orizontală
Fază1
Control de vitezaDa
TipSuport lateral
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.71
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414596060
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
SOLER & PALAU SWF-100 Ventilator de evacuare lateral 4 inch 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7/16 "13.25 "13.25 "€448.09
SOLER & PALAU SWF-100X Ventilator de evacuare lateral 4 inch 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7/16 "13.25 "13.25 "€474.20
SOLER & PALAU SWF-150 Ventilator de evacuare lateral 6 inch 224 Cfm | AA4FKC 12K679 SWF-1502242076"5-7/16 "13.25 "15.5 "€492.89
SOLER & PALAU SWF-150X Ventilator de evacuare lateral 6 inch 340 Cfm | AA4FKD 12K680 SWF-150X3403216"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€657.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU SWF-200 Perete lateral al ventilatorului de evacuare 8 inch 400 Cfm
€748.64 /unitate