SOLER & PALAU SWF-150X Ventilator de evacuare lateral 6 inch 340 Cfm | AA4FKD 12K680

SOLER & PALAU SWF-150X Ventilator de evacuare perete lateral 6 inch 340 Cfm

În stoc
Articol: AA4FKD Model: SWF-150XCrucea Ref: 12K680

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
CFM @ 0.100-In. SP340
CFM @ 0.200-In. SP321
CFM @ 0.400-In. SP279
CFM @ 0.600-In. SP248
CFM @ 0.800-In. SP210
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Adâncimea locuinței5-5/8 "
Finisajul locuințelorOff Alb
Înălțimea carcasei16 1 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei15.5 "
Hz60
Max. Temp admisie140 grade F
Locație de montareVerticală sau orizontală
Fază1
Control de vitezaDa
TipSuport lateral
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2045
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414596060
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
SOLER & PALAU SWF-100 Ventilator de evacuare lateral 4 inch 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7/16 "13.25 "13.25 "€443.61
SOLER & PALAU SWF-100X Ventilator de evacuare lateral 4 inch 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7/16 "13.25 "13.25 "€469.46
SOLER & PALAU SWF-150 Ventilator de evacuare lateral 6 inch 224 Cfm | AA4FKC 12K679 SWF-1502242076"5-7/16 "13.25 "15.5 "€487.97
SOLER & PALAU SWF-200 Ventilator de evacuare lateral 8 inch 400 Cfm | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5/8 "16 1 / 16 "15.5 "€741.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150X Ventilator de evacuare perete lateral 6 inch 340 Cfm
€650.60 /unitate