Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLO SPRAYER 458 Pulverizator portabil, gazon si gradina, pulverizator pentru combaterea daunatorilor | CH6JXP 55MY40

SOLO SPRAYER 458 Pulverizator portabil, gazon si gradina, aplicare cu pulverizator pentru combaterea daunatorilor

În stoc
Element: CH6JXP Model: 458Crucea Ref: 55MY40

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€125.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
Completați dimensiunea deschiderii4 1 / 2 "
Lungimea furtunului48 "
În rezervorul de filtruNu
Materialul duzeiPlastic
Presiune45 psi
Model de pulverizareCon, ventilator, jet
Capacitate rezervor3 gal.
Materialul rezervoruluiHDPE
Lungimea baghetei28 "
Material baghetăHDPE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuLungimea furtunuluiMaterialul rezervoruluiPreț
SOLO SPRAYER 456 Pulverizator portabil 2 galoane HDPE | AA7XFR 16T951 456Erbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Dezinfectanți48 "HDPE€134.46
SOLO SPRAYER 454V Pulverizator portabil 1.5 galoane HDPE | AC9REM 3JEH7 454VErbicide, Pesticide, Îngrășăminte48 "HDPE€113.36
SOLO SPRAYER 418 Pulverizator portabil 0.26 galon HDPE | AH9QRD 41AA37 418-Furtunul nu este incluspolietilenă€35.97
SOLO SPRAYER 458-Rollabout Pulverizator portabil, gazon si gradina, Aplicare pulverizator pentru combaterea daunatorilor | CH6JXQ 55MY41 458-Rolabout-72 "HDPE€186.70
SOLO SPRAYER 458-V Pulverizator portabil, peluză și grădină, pulverizator pentru combaterea dăunătorilor | CH6JXR 55MY42 458-v-48 "HDPE€134.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLO SPRAYER 458 Pulverizator portabil, gazon si gradina, aplicare cu pulverizator pentru combaterea daunatorilor
€125.97 /unitate