Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLO SPRAYER 456 Pulverizator portabil 2 galoane HDPE | AA7XFR 16T951

SOLO SPRAYER 456 Pulverizator portabil 2 galoane HDPE

În stoc
Element: AA7XFR Model: 456Crucea Ref: 16T951
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
€129.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator portabil
compatibil cuErbicide, Pesticide, Îngrășăminte, Dezinfectanți
Completați dimensiunea deschiderii4-1/2 "
Lungimea furtunului48 "
Material furtunPVC
În rezervorul de filtruNu
Materialul duzeiPlastic
Tip duzăReglabil, Jet, Ventilator, Con
Domeniul de presiune45 psi
Eliberare de presiuneDa
Capacitate rezervor2 gal.
Materialul rezervoruluiHDPE
Lungimea baghetei28 "
Material baghetăPoli

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.03
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea pompei (12-1 / 2 ")
    • Material etanșare / garnitură (Viton (R))

Variante de produs

ProdusModelcompatibil cuLungimea furtunuluiMaterialul rezervoruluiPreț
SOLO SPRAYER 454V Pulverizator portabil 1.5 galoane HDPE | AC9REM 3JEH7 454VErbicide, Pesticide, Îngrășăminte48 "HDPE€105.74
SOLO SPRAYER 418 Pulverizator portabil 0.26 galon HDPE | AH9QRD 41AA37 418-Furtunul nu este incluspolietilenă€34.78
SOLO SPRAYER 458 Pulverizator portabil, gazon si gradina, pulverizator pentru combaterea daunatorilor | CH6JXP 55MY40 458-48 "HDPE€102.72
RFQ
SOLO SPRAYER 458-Rollabout Pulverizator portabil, gazon si gradina, Aplicare pulverizator pentru combaterea daunatorilor | CH6JXQ 55MY41 458-Rolabout-72 "HDPE€152.95
RFQ
SOLO SPRAYER 458-V Pulverizator portabil, peluză și grădină, pulverizator pentru combaterea dăunătorilor | CH6JXR 55MY42 458-v-48 "HDPE€109.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLO SPRAYER 456 Pulverizator portabil 2 galoane HDPE
€129.49 /unitate