Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOSS BH085 Balamă cu butoi ascuns din alamă 3/8 x 5/16 inch | AC7AUT 36Y785

SOSS BH085 Balamă cu butoi ascuns din alamă 3/8 x 5/16 inch

În stoc
Element: AC7AUT Model: BH085Crucea Ref: 36Y785
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
€7.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama ascunsă a butoiului
CuloriAlamă
MaterialAlama solida
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
SOSS BH104 Balamă cu butoi ascuns din alamă 27/64 x 25/64 in | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "€7.89
SOSS BH124 Balamă cu butoi ascuns din alamă 39/64 x 15/32 inci | AD6TDL 4ACY4 BH12415 / 32 "€8.53
SOSS BH144 Balamă cu butoi ascuns alamă 39/64 x 35/64 in | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "€10.32
SOSS BH164 Balamă cu butoi ascuns din alamă 41/64 x 5/8 inci | AD6TDN 4ACY6 BH1645 / 18 "€10.93
SOSS BH184 Balamă cu butoi ascuns din alamă 11/16 x 45/64 in | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "€9.51
SOSS BH244 Balamă cu butoi ascuns din alamă 63/64 x 15/16 inci | AD6TDQ 4ACY8 BH24415 / 16 "€15.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOSS BH085 Balamă cu butoi ascuns din alamă 3/8 x 5/16 inch
€7.89 /unitate