SOVELLA 830682-07P Placă perforată 19 mp Albastru | AH6EUY 35YR19

SOVELLA 830682-07P Placă cu pereți 19 mp Albastru

Articol: AH6EUY Model: 830682-07PCrucea Ref: 35YR19
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,091.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă cu pereți
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime77 51 / 64 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Rating de încărcare220 lb.
MaterialOţel
Depozitare19 sq ft.
Grosime1 / 2 "
Lăţime37 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaFI

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 830682-07P Placă cu pereți 19 mp Albastru
€1,091.41 /unitate