SOVELLA C52007101 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXC 35YR69

SOVELLA C52007101 Kit Pegboard Steel Blue

Articol: AH6EXC Model: C52007101Crucea Ref: 35YR69
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,332.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de carton
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime72 53 / 64 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Rating de încărcare528 lb.
MaterialOţel
Depozitare19 sq ft.
Grosime2-23/64 "
Lăţime30 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.576
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeRating de încărcareGrosimeLăţimePreț
SOVELLA 830518-07P Set de placă perforată 76 picioare pătrate Albastru | AH6EUX 35YR18 830518-07P83 21 / 32 "1100 lb / 220 lb. pe panou--€4,676.71
RFQ
SOVELLA C52007102 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXD 35YR70 C5200710272 53 / 64 "528 lb.22-3/64 "29 33 / 64 "€1,651.89
RFQ
SOVELLA C52007103 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXE 35YR71 C5200710372 53 / 64 "528 lb.12-13/64 "29 33 / 64 "€1,628.54
RFQ
SOVELLA C52007104 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXF 35YR72 C5200710472 53 / 64 "528 lb.2-23/64 "29 33 / 64 "€1,523.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA C52007101 Kit Pegboard Steel Blue
€2,332.42 /unitate