SOVELLA C52007102 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXD 35YR70

SOVELLA C52007102 Kit Pegboard Steel Blue

Element: AH6EXD Model: C52007102Crucea Ref: 35YR70
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,998.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de carton
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime72 53 / 64 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Rating de încărcare528 lb.
MaterialOţel
Depozitare19 sq ft.
Grosime22-3/64 "
Lăţime29 33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.3184
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeRating de încărcareGrosimeLăţimePreț
SOVELLA 830518-07P Set de placă perforată 76 picioare pătrate Albastru | AH6EUX 35YR18 830518-07P83 21 / 32 "1100 lb / 220 lb. pe panou--€4,676.71
RFQ
SOVELLA C52007101 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXC 35YR69 C5200710172 53 / 64 "528 lb.2-23/64 "30 45 / 64 "€1,927.62
RFQ
SOVELLA C52007103 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXE 35YR71 C5200710372 53 / 64 "528 lb.12-13/64 "29 33 / 64 "€1,628.54
RFQ
SOVELLA C52007104 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXF 35YR72 C5200710472 53 / 64 "528 lb.2-23/64 "29 33 / 64 "€1,523.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA C52007102 Kit Pegboard Steel Blue
€1,998.79 /unitate