SOVELLA 830518-07P Set de placă perforată 76 picioare pătrate Albastru | AH6EUX 35YR18

SOVELLA 830518-07P Kit cu plăci perforate 76 picioare pătrate Albastru

Articol: AH6EUX Model: 830518-07PCrucea Ref: 35YR18
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,592.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de carton
CuloriAlbastru
finalizareaPudră acoperită
Înălţime83 21 / 32 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii23 / 64 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Rating de încărcare1100 lb / 220 lb. pe panou
MaterialOţel
Depozitare76 sq ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.95
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeRating de încărcareGrosimeLăţimePreț
SOVELLA C52007101 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXC 35YR69 C5200710172 53 / 64 "528 lb.2-23/64 "30 45 / 64 "€2,149.49
RFQ
SOVELLA C52007102 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXD 35YR70 C5200710272 53 / 64 "528 lb.22-3/64 "29 33 / 64 "€1,829.28
RFQ
SOVELLA C52007103 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXE 35YR71 C5200710372 53 / 64 "528 lb.12-13/64 "29 33 / 64 "€1,802.29
RFQ
SOVELLA C52007104 Kit Pegboard Steel Blue | AH6EXF 35YR72 C5200710472 53 / 64 "528 lb.2-23/64 "29 33 / 64 "€1,680.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOVELLA 830518-07P Kit cu plăci perforate 76 picioare pătrate Albastru
€6,592.26 /unitate