Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SP BEL ART SS F36738-0500 Scoop, 500 ml/17 oz, 24 cm 9 29/64 inch Lungime | CU3DLY 785TN6

SP BEL ART SS F36738-0500 Cubila, 500 ml/17 oz, 24 cm 9 29/64 inch Lungime

În stoc
Articol: CU3DLY Model: F36738-0500Cruce Ref: 785TN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€299.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SP BEL ART SS F36739-1000 BEL-ART SS Scoop, 1000 ml/34 oz, 30.5 cm 12 1/64 inch Lungime totală | CU3DLN 785TP2 F36739-1000€64.99
SP BEL ART SS F36738-1000 BEL-ART SS Scoop, 1000 ml/34 oz, 34 cm 13 25/64 inch Lungime totală | CU3DLP 785TN8 F36738-1000€355.06
SP BEL ART SS F36738-1250 BEL-ART SS Scoop, 1, 250 ml/42 oz, 30.5 cm 12 1/64 inch Lungime totală | CU3DLQ 785TN9 F36738-1250€371.55
SP BEL ART SS F36739-1500 BEL-ART SS Scoop, 1, 500 ml/51 oz, 34 cm 13 25/64 inch Lungime totală | CU3DLR 785TP3 F36739-1500€71.46
SP BEL ART SS F36738-1700 BEL-ART SS Scoop, 1, 700 ml/58 oz, 13 31/32 in 35.5 cm Lungime totală | CU3DLT 785TP0 F36738-1700€389.73
SP BEL ART SS F36738-0010 Scoop, 10 ml/0.4 oz, 7.5 cm 2 61/64 inch Lungime | CU3DLU 785TN3 F36738-0010€142.09
SP BEL ART SS F36738-0100 BEL-ART SS Scoop, 100 ml/3 oz, 18 cm 7 3/32 inch Lungime totală, 2 in 5.08 cm Wd | CU3DLV 785TN5 F36738-0100€271.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SP BEL ART SS F36738-0500 Cubila, 500 ml/17 oz, 24 cm 9 29/64 inch Lungime
€299.78 /unitate