Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cap de duș SPEAKMAN S-2005-H Fix 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H Cap de duș fix 1/2 inch 2.5 Gpm

În stoc
Articol: AE9VBE Model: S-2005-HRef încrucișat: 6MPG2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1 / 2 "
Adâncime5-1/2 "
Diametrul feței3 1 / 4 "
Rata de curgere2.5 g / min
Terminați mânerulChrome lustruit
Tip mânerPârghie
Înălţime3.25 "
MaterialPlastic
Max. curgere2.5 g / min
TipFixed
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3757
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Detalii produs:

Capul de duș Speakman S-2005-H Hotel cu debit redus este potrivit pentru stațiuni, vile, hoteluri și apartamente de lux. Mânerul lateral este rotit în oricare direcție pentru a comuta între modelele de masaj, intens și combinate.

Caracteristici:

  • Capul de duș Speakman S-2005-H are opt jeturi de masaj centrale și 50 de spray-uri cu acoperire completă.
  • Are un finisaj cromat lustruit pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest duș are o construcție din plastic pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Oferă un mâner de pârghie cromat lustruit pentru o prindere strânsă.
  • Acest cap de duș fix dispune de tehnologia Anystream care oferă diverse modele de pulverizare prin rotirea mânerului.
  • Dispune în plus de o piuliță cu bilă din alamă pentru a oferi o prindere îmbunătățită.

Standarde și aprobări:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul dușului Speakman S-2005-H?

A. 2.5 GPM.

Î. Cum se instalează Speakman S-2005-H Hotel duș?

A.

  • Aplicați bandă de etanșare a filetului pe partea de ieșire a brațului de duș în sensul acelor de ceasornic.
  • Așezați capul de duș pe brațul de duș rotindu-l în sensul acelor de ceasornic și strângeți-l cu o cheie reglabilă.
  • Porniți alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri și ajustați modelul de pulverizare rotind mânerul lateral în poziția preferată Anystream.

Î. Cum să preveniți acumularea de minerale pe acest duș?

A. Pentru a reduce acumularea de minerale, rotiți mânerul în poziția de inundare și scurgeți apa după fiecare utilizare pentru a reduce acumularea de minerale.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMaterialMax. curgerePreț
Cap de duș SPEAKMAN S-2252 Fix 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 g / min2.75 "Alamă, plastic2.5 g / min€234.28
Cap de duș SPEAKMAN S-2252-E2 fix 1/2 inch 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 g / min2.75 "Alamă, plastic2.0 g / min€227.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H Cap de duș fix 1/2 inch 2.5 Gpm
€66.27 /unitate