Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cap de duș SPEAKMAN S-2252 Fix 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0

SPEAKMAN S-2252 Cap de duș fix 1/2 inch 2.5 Gpm

În stoc
Articol: AE9VBC Model: S-2252Ref încrucișat: 6MPG0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€234.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1 / 2 "
Adâncime4"
Diametrul feței2 3 / 4 "
Rata de curgere2.5 g / min
Terminați mânerulChrome lustruit
Tip mânerPârghie
Înălţime2.75 "
MaterialAlamă, plastic
Max. curgere2.5 g / min
TipFixed
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrul fețeiRata de curgereÎnălţimeMaterialMax. curgerePreț
Cap de duș SPEAKMAN S-2252-E2 fix 1/2 inch 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-E24"2 3 / 4 "2.0 g / min2.75 "Alamă, plastic2.0 g / min€227.84
Cap de duș SPEAKMAN S-2005-H Fix 1/2 inch 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-H5-1/2 "3 1 / 4 "2.5 g / min3.25 "Plastic2.5 g / min€66.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN S-2252 Cap de duș fix 1/2 inch 2.5 Gpm
€234.28 /unitate