SPEAKMAN S-9112-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKE 46AE58

SPEAKMAN S-9112-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor

Articol: CD2HKE Model: S-9112-CA-ECrucea Ref: 46AE58

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Conform ADADa
amperi2.00A
Material corpMetal, plastic, oțel inoxidabil
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Tipul de ieșire a debituluiSpray
Rata de curgereGPN 0.50
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerNici unul
Înălţime12 "
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareSuprafață
Numărul de mânere0
Numărul de găuri2
Sursa de putereBaterie
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor6 "până la 8"
Modelagooseneck
Lungimea canalului5.187 "
Temp. ControlDA
Tipul supapeiComprimare
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15

Variante de produs

ProdusModelTip montareMaterial corpConexiuneNumărul de mânereNumărul de găuriSursa de putereGama senzorilorModelaPreț
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD robinet alamă 2.2 Gpm lamă încheietură | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LDPunteAlamă1/2 "NPSM23---€555.77
SPEAKMAN S-8720-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-3Baterie5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-9100-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Baterie6 "până la 8"gooseneck-
RFQ
SPEAKMAN S-8701-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Baterie5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-8721-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-3Baterie5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-8810-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-1Alimentat de curent alternativ5 "până la 7"Arc mic-
RFQ
SPEAKMAN S-8822-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-ESuprafațăMetal, plastic, oțel inoxidabil3/8" compresie-3Alimentat de curent alternativ5 "până la 7"Arc mic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN S-9112-CA-E Robinet de baie din metal, plastic, inox, tip mâner cu senzor