Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEAKMAN SEF-1800-CA Baterie pentru spălarea ochilor, 8 deschideri, crom | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA Baterie pentru spălarea ochilor, extins 8 inchi, crom

În stoc
Articol: AJ8CPR Model: SEF-1800-CA
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
€1,951.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
CuloriChrome și galben
Dimensiunea conexiunii3/8 "pentru robinet și 1/2" NPT pentru spălarea ochilor
Tip conexiuneCompresiuni și NPT
finalizareaChrome lustruit
Rata de curgere2.87 GPM @ 30 PSI
MânerFață
Înălţime9.5 "
Tipul de instalareContor montat
Lungime7"
Tipul supapeiCeramică
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9018908000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniiRata de curgereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Baterie pentru spălarea ochilor 8 inch, 8 inch, crom | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome și galben3/8 "pentru robinet și 1/2" NPT pentru spălarea ochilor2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€2,174.09
Baterie SPEAKMAN SEF-1850 pentru spălarea ochilor, un singur stâlp, crom | AJ8CPU SEF-1850Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor 1.5 GPM pentru robinet8"9"7.63 "€1,497.36
Baterie SPEAKMAN SEF-1850-8 pentru spălarea ochilor, un singur stâlp de 8 inchi, crom | AJ8CPV SEF-1850-8Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor 1.5 GPM pentru robinet10 "11 "7.63 "€1,749.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SEF-1800-CA Baterie pentru spălarea ochilor, extins 8 inchi, crom
€1,951.80 /unitate