Baterie SPEAKMAN SEF-1850 pentru spălarea ochilor, un singur stâlp, crom | AJ8CPU

SPEAKMAN SEF-1850 Robinet pentru spălarea ochilor, un singur stâlp, cromat

În stoc
Element: AJ8CPU Model: SEF-1850

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,549.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColir
CuloriChrome
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Tip conexiuneCompresiuni și NPT
finalizareaChrome lustruit
Rata de curgere2.0 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor 1.5 GPM pentru robinet
Înălţime8"
Tipul de instalareContor montat
Lungime9"
Lăţime7.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)47.63
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS9018908000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conexiuniiRata de curgereÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SPEAKMAN SEF-1800-CA robinet pentru spălarea ochilor, 8 inchi, crom | AJ8CPR SEF-1800-CAChrome și galben3/8 "pentru robinet și 1/2" NPT pentru spălarea ochilor2.87 GPM @ 30 PSI9.5 "7"20 "€1,951.80
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Baterie pentru spălarea ochilor 8 inch, 8 inch, crom | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Chrome și galben3/8 "pentru robinet și 1/2" NPT pentru spălarea ochilor2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,998.69
Baterie SPEAKMAN SEF-1850-8 pentru spălarea ochilor, un singur stâlp de 8 inchi, crom | AJ8CPV SEF-1850-8Chrome3 / 8 "2.0 GPM @ 30 PSI pentru spălarea ochilor 1.5 GPM pentru robinet10 "11 "7.63 "€2,354.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN SEF-1850 Robinet pentru spălarea ochilor, un singur stâlp, cromat
€1,549.08 /unitate