Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVE 1880-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 6, PVC | AC9LHF 3HFN4

SPEARS VALVES 1880-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 6, PVC

În stoc
Element: AC9LHF Model: 1880-060Crucea Ref: 3HFN4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€6.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime6"
MaterialPVC
Presiune maximă565 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 1880-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 3, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"€4.46
SPEARS VALVE 1880-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 4, PVC | AC9LHE 3HFN3 1880-0404"€5.28
SPEARS VALVE 1880-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 12, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "€10.94
SPEARS VALVE 1880-015 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 1-1/2, PVC | BU6BXP 1880-015-€2.25
RFQ
SPEARS VALVES 1880-005 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x CL, PVC | BU6BYB 1880-005-€2.08
RFQ
SPEARS VALVES 1880-025 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 2-1/2, PVC | BU6PA 1880-025-€2.39
RFQ
SPEARS VALVE 1880-250 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 25, PVC | BU6BYF 1880-250-€11.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1880-060 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, Dimensiune 1/4 x 6, PVC
€6.64 /unitate