ENERPAC Cilindri hidraulici de uz general


Filtru
Tip retur cilindru: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Dimensiunea H: 0.75 " , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Min. Presiune de operare: 600 psi , Tip piston: Solid
StilModelDimensiunea FCapacitatea cilindrului în avans la 5000 psiAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea GDimensiunea JDimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VPreț (ex. TVA)
A
RW50
1"4970 lbs.0.99 mp3/8 "-18--1.12 "0.22 "€691.36
B
RW55
1"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€764.59
C
RW51
1"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€706.14
B
RW53
1"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€802.15
B
RW104
1.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€951.94
B
RW106
1.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,067.51
D
RW102
1.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,051.26
E
RW101
1.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€822.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?