Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cilindru hidraulic ENERPAC RW50, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 0.62 inchi | AE6TFQ 5UXA1

ENERPAC Cilindru hidraulic RW50, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 0.62 inchi

În stoc
Articol: AE6TFQ Model: RW50Crucea Ref: 5UXA1
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
€725.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi4970 lbs.
Avansarea zonei efective a cilindrului0.99 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A2.24 "
Dimensiunea B1.62 "
Dimensiunea D1.62 "
Dimensiunea D12.32 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G3/8 "-18
Dimensiunea H0.75 "
Dimensiunea L1.5 "
Dimensiunea U1.12 "
Dimensiunea V0.22 "
MaterialOţel
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Min. Presiunea de operare600 psi
Avans capacitate ulei0.62 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă0.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FCapacitatea cilindrului în avans la 5000 psiAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea GDimensiunea JDimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RW101, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 0.99 inchi | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€936.62
Cilindru hidraulic ENERPAC RW104, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 4.18 inchi | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,009.14
Cilindru hidraulic ENERPAC RW106, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 6.11 inci | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,188.06
Cilindru hidraulic ENERPAC RW51, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 1.01 inchi | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€771.50
Cilindru hidraulic ENERPAC RW53, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 3.17 inchi | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€833.92
Cilindru hidraulic ENERPAC RW55, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 5.17 inci | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€821.03
Cilindru hidraulic ENERPAC RW102, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 2.18 inchi | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,183.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RW50, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 0.62 inchi
€725.82 /unitate