Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cilindru hidraulic ENERPAC RW53, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 3.17 inchi | AE6TFT 5UXA3

ENERPAC Cilindru hidraulic RW53, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 3.17 inchi

În stoc
Articol: AE6TFT Model: RW53Crucea Ref: 5UXA3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€833.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitatea cilindrului în avans la 5000 psi4970 lbs.
Avansarea zonei efective a cilindrului0.99 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A9.73 "
Dimensiunea B6.56 "
Dimensiunea C6.25 "
Dimensiunea D1.5 "
Dimensiunea D11 1/5"-16 UN
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G1/4 "-18
Dimensiunea H0.75 "
Dimensiunea J1"
Dimensiunea K3/4 "-16 UNF
Dimensiunea L1.18 "
Dimensiunea T0.61 "
Dimensiunea U1"
Dimensiunea V1/4 "-20 UNC
Dimensiunea Z0.55 "
MaterialOţel
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Min. Presiunea de operare600 psi
Avans capacitate ulei2.97 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă3.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3545
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mișcare unidirecțională cu o capacitate de încărcare de 4970 lb la 5000 PSI
    • Prezintă curse lungi, cu un design compact și capacitate de încărcare la presiune înaltă atunci când este nevoie de forță suplimentară
    • Echipat cu șai întărite care oferă protecție suplimentară a pistonului și mecanism de fixare care îl face compatibil cu mai multe piston
    • Integrat cu filete de montare a gulerului și găuri de montare la bază pentru instalare ușoară și montare flexibilă în spații compacte
    • Potrivit pentru automobile, industria aerospațială, producție, mașini și operațiuni de deținere a lucrărilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FCapacitatea cilindrului în avans la 5000 psiAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea GDimensiunea JDimensiunea TDimensiunea UDimensiunea VPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RW101, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 0.99 inchi | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€936.62
Cilindru hidraulic ENERPAC RW104, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 4.18 inchi | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,009.14
Cilindru hidraulic ENERPAC RW106, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 6.11 inci | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,188.06
Cilindru hidraulic ENERPAC RW50, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 0.62 inchi | AE6TFQ 5UXA1 RW501"4970 lbs.0.99 mp3/8 "-18--1.12 "0.22 "€725.82
Cilindru hidraulic ENERPAC RW51, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 1.01 inchi | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€771.50
Cilindru hidraulic ENERPAC RW55, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 5.17 inci | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 mp1/4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€821.03
Cilindru hidraulic ENERPAC RW102, capacitate de 11180 lbs, lungime cursă de 2.18 inchi | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 mp1/4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€1,183.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RW53, capacitate de 4970 lbs, lungime cursă de 3.17 inchi
€833.92 /unitate