Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1884-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1 x 2, PVC | AC9LHZ 3HFR3

SPEARS VALVES 1884-020 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1 x 2, PVC

În stoc
Articol: AC9LHZ Model: 1884-020Crucea Ref: 3HFR3
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime2"
MaterialPVC
Presiune maximă315 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS SUPPAPE 1884-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1 x 3, PVC | AC9LJA 3HFR4 1884-0303"€5.51
SPEARS VALVES 1884-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1 x 4, PVC | AC9LJB 3HFR5 1884-0404"€6.39
SPEARS VALVES 1884-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1 x 6, PVC | AC9LJC 3HFR6 1884-0606"€9.76
SPEARS VALVE 1884-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1 x 12, PVC | AC9LJD 3HFR7 1884-12012 "€13.96
SPEARS VALVES 1884-015 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, 1 x 1-1/2 Dimensiune, PVC | BU6BYK 1884-015-€2.27
RFQ
SPEARS VALVES 1884-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 1 x CL Dimensiune, PVC | BU6BYM 1884-005-€2.02
RFQ
SPEARS VALVES 1884-055 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, 1 x 5-1/2 Dimensiune, PVC | BU6BYY 1884-055-€3.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1884-020 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1 x 2, PVC
€4.83 /unitate