Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2031-005C Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 1/2, CPVC

În stoc
Element: AD7WWQ Model: 2031-005CCrucea Ref: 4GXR9
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
€281.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpCPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2 13 / 16 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuViton
Material tulpinăCPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4.125 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăCPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2031-007C Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 3/4, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€293.98
SPEARS VALVES 2031-010C Supapă cu gură, filetat, FKM, 1 dimensiune, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5/16 "€320.71
SPEARS VALVES 2031-012C Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 1-1/4, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€649.44
SPEARS VALVES 2031-015C Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 1-1/2, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€632.14
SPEARS VALVES 2031-020C Supapă cu gură, filetat, FKM, 2 dimensiuni, CPVC | AD7WWW 4GXT5 2031-020C3 59 / 64 "2"6-59/64 "€824.95
SPEARS VALVES 2031-025C Supapă cu gură, filetat, FKM, dimensiune 2-1/2, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---€1,647.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2031-005C Supapă cu gură, filetată, FKM, dimensiune 1/2, CPVC
€281.30 /unitate