Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2121-015 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1-1/2, PVC, capăt filetat, EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1-1/2, PVC, capăt filetat, EPDM

În stoc
Articol: AF6ZHD Model: 2121-015Crucea Ref: 20RK05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€316.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă compactă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneFPT x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei11 / 2 "
PortȚeavă filetată
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPTFE
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SPEARS VALVES 2121-005 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/2, PVC, capăt filetat, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "extensie FK€94.89
SPEARS VALVES 2121-007 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 3/4, PVC, capăt filetat, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€128.08
SPEARS VALVES 2121-010 Supapă cu bilă compactă, 1 dimensiune, PVC, capăt filetat, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€140.17
SPEARS VALVES 2121-020 Supapă cu bilă compactă, 2 dimensiuni, PVC, capăt filetat, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM€311.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2121-015 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1-1/2, PVC, capăt filetat, EPDM
€316.57 /unitate