Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 7722-005 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, mufă x filet comp, CPVC | AB6UBE 22EX91

SPEARS VALVES 7722-005 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, priză x filet comp, CPVC

În stoc
Element: AB6UBE Model: 7722-005Crucea Ref: 22EX91
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
€90.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneMNPT x soclu
Presiune maximă600 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 7722-073 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, filet FPT x NPT, CPVC | AF7PMA 22EX92 7722-073Socket X Compresie1 / 2 "x 3 / 8"€92.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 7722-005 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, priză x filet comp, CPVC
€90.98 /unitate