Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 7722-073 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, filet FPT x NPT, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, filet FPT x NPT, CPVC

În stoc
Articol: AF7PMA Model: 7722-073Crucea Ref: 22EX92
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
€92.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire de alimentare cu unghi
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneSocket X Compresie
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă600 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 7722-005 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, mufă x filet comp, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x soclu1 / 2 "€90.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 7722-073 Opritor de alimentare în unghi, un sfert de tură, dimensiune 1/2 inch, filet FPT x NPT, CPVC
€92.83 /unitate