Cilindrul Enerpac RC-108 este ideal pentru ridicarea, împingerea, tragerea, îndoirea și ținerea mașinilor și echipamentelor grele în timpul operațiunilor de întreținere sau reparații. Acest cilindru hidraulic este utilizat pe scară largă în manipularea materialelor, în automobile și în diverse aplicații marine.
Caracteristici:
- Cilindrul Enerpac RC-108 este echipat cu un sistem de lagăre care include benzi de uzură compozite pentru o rezistență optimă la sarcină laterală, asigurând o funcționare lină și minimizând uzura cilindrului.
- Utilizează garnituri de polietilenă de calitate superioară, oferind uzură redusă și minimizând riscul de scurgere pentru o durată lungă de viață.
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RC108 este inclus cu un ștergător cu piston pentru a reduce contaminarea și a prelungi durata de viață a cilindrului.
- Este echipat cu filete de guler și piston și găuri de montare la bază, permițând instalarea simplă și integrarea cilindrului în diverse aplicații.
- Acest cilindru hidraulic are un inel de oprire consolidat pentru a rezista la sarcini grele și condiții de lucru dificile.
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RC-108 vine cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, permițând o retragere mai rapidă și sporind eficiența și productivitatea generală a cilindrului hidraulic.
Accesorii compatibile:
- Enerpac A12 Şa netedă: Suprafața plană și netedă a acestei șei oferă o platformă stabilă pentru ridicarea și poziționarea sarcinilor grele, asigurând o distribuție corespunzătoare a greutății și stabilitate.
- Enerpac A92 Duck Bill Spreader: transformă acest cilindru din seria RC într-un distribuitor cu pană pentru multe aplicații industriale diferite. Acest accesoriu filetat este proiectat pentru a fi compatibil cu cilindrii din seria RC de 10 tone. Odată atașată, această unealtă se transformă într-un distribuitor hidraulic cu retur cu arc cu acțiune simplă, capabil să se potrivească în goluri înguste de 1.38 inchi (35 mm) și să se extindă până la 6.25 inchi (158 mm).
- Enerpac AW102 Suport de montare: Suportul de montare Enerpac asigură o fixare sigură a acestui cilindru hidraulic Enerpac la diferite structuri sau suprafețe. Funcția sa principală este de a oferi o conexiune stabilă și de încredere, permițând montarea sigură a cilindrului hidraulic pe loc.
Întrebări frecvente:
Î. Este acest cilindru Enerpac RC-108 rezistent la coroziune?
A. Acest cilindru are un finisaj de email copt acoperit, oferind o rezistență sporită împotriva coroziunii. Acest strat de protecție prelungește durata de viață a cilindrului, chiar și în medii dure.
Î. Ce accesorii sunt incluse în acest cilindru hidraulic?
A. Acest cilindru hidraulic RC108 vine cu o serie de accesorii suplimentare, inclusiv un cuplaj CR400, capac de praf, protectie pentru filet guler și un mâner de transport CHM6 opțional. Aceste accesorii sporesc gradul de utilizare și confortul cilindrului.
Î. Acest cilindru este cu acțiune simplă sau cu acțiune dublă?
A. Acest cilindru RC108 este cu acțiune simplă și este proiectat să utilizeze lichid hidraulic pe o parte a pistonului pentru funcționare. Se extinde prin presiunea generată de pompă, în timp ce retragerea se realizează fie prin greutatea sarcinii, fie prin arc încorporat, asigurând o performanță eficientă și fiabilă.
Î. Care este capacitatea maximă de încărcare pe care o poate suporta acest cilindru?
A. Acest cilindru are o capacitate maximă de 11.2 tone (capacitate Clasa 10).