Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 807-005CBR Cot de tranziție, 90 grade, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2 inch, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR Cot de tranziție, 90 de grade, priză x FPT, program 80, dimensiune 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AC8XAT Model: 807-005CBRCrucea Ref: 3EKT9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€279.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Presiune maximă484 psi@73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 807-007CBR Cot de tranziție, 90 grade, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi@73 grade F3 / 4 "€486.73
SUPPAPE SPEARS 807-007CBRBC Cot de tranziție, 90 grade, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, CPVC | BU7AHQ 807-007CBRBC--€145.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 807-005CBR Cot de tranziție, 90 de grade, priză x FPT, program 80, dimensiune 1/2 inch, CPVC
€279.29 /unitate