Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 867V-249CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 2 x 1 inch, CPVC | AC8VWY 3EDV3

SPEARS VALVES 867V-249CSR Șa specială cu cleme ranforsată, FKM, zinc, dimensiune 2 x 1 inchi, CPVC

În stoc
Articol: AC8VWY Model: 867V-249CSRCrucea Ref: 3EDV3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€268.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiViton
MaterialCPVC
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.73F
Conexiune la priză1 "FIPT
Dimensiune țeavă de ieșire1"
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea orificiului necesar1-1/8 "
Program80
TipDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăConexiune la prizăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 867V-247CSR Șa cu cleme special ranforsată, FKM, zinc, dimensiune 2 x 1/2 inch, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€267.10
SPEARS VALVES 867V-248CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 2 x 3/4 inch, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€268.50
SPEARS VALVES 867V-333CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 3 x 1/2 inch, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€353.26
SPEARS VALVES 867V-334CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 3 x 3/4 inch, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€354.93
SPEARS VALVES 867V-335CSR Șa cu cleme special ranforsată, FKM, zinc, dimensiune 3 x 1 inch, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€358.29
SPEARS VALVES 867V-337CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 3 x 1-1/2 inch, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€368.92
SPEARS VALVES 867V-338CSR Șaua cu clemă specială întărită, FKM, zinc, dimensiune 3 x 2 inchi, CPVC | AC8VXD 3EDV8 867V-338CSR235 PSI2 "FIPT3"€384.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 867V-249CSR Șa specială cu cleme ranforsată, FKM, zinc, dimensiune 2 x 1 inchi, CPVC
€268.50 /unitate