Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 892-080 Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 8, PVC | AG9TGE 22EY04

SPEARS VALVES 892-080 Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 6 inchi x 8, PVC

În stoc
Element: AG9TGE Model: 892-080Crucea Ref: 22EY04
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
€140.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneFilet la ambele capete
Lungime8"
MaterialPVC
Presiune maximă140 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program80
TipNiplu de țeavă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVES 892-040 Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x 4 size, PVC | AG9TGC 22EY02 892-0404"€76.50
SPEARS VALVE 892-060 Niplu, filetat la ambele capete, Schedule 80, 6 inch x 6 size, PVC | AG9TGD 22EY03 892-0606"€113.57
SPEARS VALVES 892-100 Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 10, PVC | AG9TGF 22EY05 892-10010 "€180.21
SPEARS SUPPAPE 892-120 Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 12, PVC | AG9TGG 22EY06 892-12012 "€273.07
SPEARS VALVES 892-005 Niplu, Capat simplu, Schedule 80, 6 x Dimensiunea mamelonului de închidere, PVC | BU7NUM 892-005-€31.00
RFQ
SPEARS VALVES 892-050 Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, Dimensiune 6 Inch x 5, PVC | BU7UXZ 892-050-€48.22
RFQ
SPEARS VALVES 892-045 Niplu, Filetat Ambele Capete, Schedule 80, 6 Inch x 4-1/2 Size, PVC | BU7UYF 892-045-€43.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 892-080 Mamelon, filetat la ambele capete, program 80, dimensiune 6 inchi x 8, PVC
€140.71 /unitate