Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPPAPE SPEARS EJ21-015SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC | AD7DER 4DMY9

SPEARS VALVES EJ21-015SR Imbinare de dilatare speciala din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC

În stoc
Element: AD7DER Model: EJ21-015SRCrucea Ref: 4DMY9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,123.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiuneFNPT
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer din PVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)140F
Lungime totală7.75 "
Dimensiunea conductei1-1/2 "
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer din PVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEARS VALVE EJ21-012SR Articulație de dilatare specială din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | BU7XVU EJ21-012SR€462.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-015SR Imbinare de dilatare speciala din elastomer armat, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC
€1,123.62 /unitate