SPEARS VALVES P101-030C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PHZ 22EX02

SPEARS VALVES P101-030C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 3, CPVC

Articol: AF7PHZ Model: P101-030CCrucea Ref: 22EX02

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneFNPT x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă260 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelConformitatePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiProgramPreț
SPEARS VALVES P101-015C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018330 PSI200 grade F1.5 "40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-020C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018280 PSI200 grade F2"40€10.37
SPEARS VALVES P101-040C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 4 dimensiuni, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018220 psi200 grade F4"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-060C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 6 dimensiuni, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, listat conform ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, pentru aplicații de drenare a deșeurilor de laborator-220 grade F6"Program 40 DWV-
RFQ
SPEARS VALVES P101-080C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 8, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P101-030C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 3, CPVC