SPEARS VALVES P101-015C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PHX 22EW99

SPEARS VALVES P101-015C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 1-1/2, CPVC

Articol: AF7PHX Model: P101-015CCrucea Ref: 22EW99

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneFNPT x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă330 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelConformitatePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiProgramPreț
SPEARS VALVES P101-020C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018280 PSI200 grade F2"40€20.73
SPEARS VALVES P101-030C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018260 psi200 grade F3"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-040C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 4 dimensiuni, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018220 psi200 grade F4"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-060C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 6 dimensiuni, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, listat conform ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, pentru aplicații de drenare a deșeurilor de laborator-220 grade F6"Program 40 DWV-
RFQ
SPEARS VALVES P101-080C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 8, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P101-015C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 1-1/2, CPVC