Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES P101-020C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PHY 22EX01

SPEARS VALVES P101-020C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 2, CPVC

În stoc
Element: AF7PHY Model: P101-020CCrucea Ref: 22EX01

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneFNPT x Hub
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă280 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelConformitatePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiProgramPreț
SPEARS VALVES P101-015C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018330 PSI200 grade F1.5 "40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-030C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018260 psi200 grade F3"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-040C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 4 dimensiuni, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018220 psi200 grade F4"40-
RFQ
SPEARS VALVES P101-060C Adaptor mamă, FPT x Butuc, 6 dimensiuni, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, listat conform ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, pentru aplicații de drenare a deșeurilor de laborator-220 grade F6"Program 40 DWV-
RFQ
SPEARS VALVES P101-080C Adaptor mamă, FPT x Butuc, dimensiune 8, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P101-020C Adaptor mamă, FPT x Hub, dimensiune 2, CPVC
€10.37 /unitate