SPEARS SUPPAPE P102-337C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 3 x 1-1/2, CPVC | AF7PKT 22EX57

SPEARS VALVES P102-337C Reductor de creștere, butuc x butuc, dimensiune 3 x 1-1/2, CPVC

Articol: AF7PKT Model: P102-337CCrucea Ref: 22EX57

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă260 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 1-1 / 2"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P102-251C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, 2 x 1-1/2 Dimensiune, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251C300 psi2 "x 1-1 / 2"€37.81
SPEARS SUPPAPE P102-338C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 3 x 2, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338C260 psi3 "x 2"€43.92
SPEARS SUPPAPE P102-420C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 4 x 2, CPVC | AF7PKV 22EX59 P102-420C220 psi4 "x 2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P102-422C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 4 x 3, CPVC | AF7PKW 22EX60 P102-422C220 psi4 "x 3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P102-530C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 6 x 3, CPVC | AF7PKX 22EX61 P102-530C180 psi6 "x 3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P102-532C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 6 x 4, CPVC | AF7PKY 22EX62 P102-532C180 psi6 "x 4"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P102-624C Reductor de creștere, Butuc x Butuc, Dimensiune 10 x 4, CPVC | BU7ZGZ P102-624C--€764.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P102-337C Reductor de creștere, butuc x butuc, dimensiune 3 x 1-1/2, CPVC