Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCB-62-S Bucșă, Sdr- 11, alunecare 2 x 3/4 inch, CPVC | AE6NTT 5UEH1 / RCB-62-S GR

SPEARS VALVES Bucșă RCB-62-S, Sdr- 11, alunecare 2 x 3/4 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NTT Model: RCB-62-SCrucea Ref: 5UEH1 / RCB-62-S GR
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
€15.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneCTS Spigot x CTS Hub
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 3/4"
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiProgramPreț
SPEARS SUPPAPE RCB-21-S Bucșă, alunecare 3/4 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi@73 grade F3 / 4 "x 1 / 2"DST 11€2.08
SPEARS SUPPAPE RCB-31-S Bucșă, alunecare 1 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi@73 grade F1 "x 1/2"DST 11€5.30
SPEARS SUPPAPE RCB-32-S Bucșă, alunecare 1 x 3/4 inch, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi@73 grade F1 "x 3/4"DST 11€5.17
SPEARS SUPPAPE RCB-41-S Bucșă, alunecare 1-1/4 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi@73 grade F1-1/4" x 1/2"DST 11€6.87
SPEARS SUPPAPE RCB-42-S Bucșă, alunecare 1-1/4 x 3/4 inch, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"40€6.55
SPEARS SUPPAPE RCB-43-S Bucșă, alunecare 1-1/4 x 1 inch, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€6.01
SPEARS SUPPAPE RCB-51-S Bucșă, alunecare 1-1/2 x 1/2 inch, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"40€7.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Bucșă RCB-62-S, Sdr- 11, alunecare 2 x 3/4 inch, CPVC
€15.34 /unitate