Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES RCL-0500-S Street Cot, 90 grade, Sdr-11, 1/2 inch Slip, CPVC | AE6NVQ 5UEN5 / RCL-0500-S GR

SPEARS VALVES RCL-0500-S Cot de stradă, 90 de grade, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NVQ Model: RCL-0500-SCruce Ref: 5UEN5 / RCL-0500-S GR
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
€1.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Elbow, 90 de grade
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneCTS Hub x CTS Spigot
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.33
Lungimea navei (cm)3.45
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE RCL-0750-S Street Cot, 90 grade, Sdr-11, 3/4 inch Slip, CPVC | AE6NVR 5UEN6 / RCL-0750-S GR RCL-0750-S3 / 4 "€2.81
SPEARS SUPPAPE RCL-1000-S Street Cot, 90 grade, Sdr-11, 1 inch Slip, CPVC | AE6NVT 5UEN7 / RCL-1000-S GR RCL-1000-S1"€7.10
SPEARS VALVES CL-0500-S Street Cot, 90 grade, 1/2 inch size, CPVC | BU7WNG CL-0500-S-€1.07
RFQ
SPEARS VALVES CL-1000-S Street Cot, 90 grade, 1 inch size, CPVC | BU7WNK CL-1000-S-€7.81
RFQ
SPEARS VALVES CL-0750-S Cot stradal, 90 grade, dimensiune 3/4 inch, CPVC | BU7WNN CL-0750-S-€1.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES RCL-0500-S Cot de stradă, 90 de grade, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC
€1.83 /unitate