Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55240 Set lamare 1/64 degajare 7 buc | AA9GWQ 1DBT4

KEO 55240 Set lamare 1/64 degajare 7 buc

În stoc
Articol: AA9GWQ Model: 55240Ref încrucișat: 1DBT4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€985.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezaj
Bore Dia.0.244 - 0.773 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Număr de bucați7
Lungime totală3 "până la 6"
Dia pilot.De la 0.153 la 0.515 in.
Lungimea pilotului7/32 până la 1/2 in.
Dimensiunea șurubului# 6 - 1/2 "
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.7/32 până la 1/2 "
Mărimi incluse# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
Stil1/64 "Clearance
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Număr de bucațiDimensiunea șurubuluiTip șurubMărimi incluseStilPreț
KEO 55239 Set de lamare ajustare apropiată 7 piese #6-1/2 inch | AA9GWP 1DBT3 552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Potrivire nominală/strânsă€800.26
KEO 55241 Set lamare 1/32 degajare 7 buc | AA9GWR 1DBT5 552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Clearance€1,032.09
KEO 56224 Set de lamare 6 piese 3f înainte de filet | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Înainte de ThreadM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€636.61
KEO 56225 Set lamare Metric 6 bucăți 3f fin | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10E bunăM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€659.79
KEO 56226 Set lamare Metric 6 bucăți 3f Mediu | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediuM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€677.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55240 Set lamare 1/64 degajare 7 buc
€985.25 /unitate